本体
ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの ゲルインクボールペン
ジェルボールペン サラサクリップ0.5 ミルクカラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(8本)
注文コード
79762928
品番
JJ15-8C-MK-N
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
色数豊富でさらさら書き味/折れにくいバインダークリップ採用/ノック式
質量(g)
92
シリーズ
サラサクリップ
エコマーク認定
認定
方式
ノック式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
205×113×18
インク色
ミルクグリーン・ミルクブルーグリーン・ミルクブルー・ミルクパープル・ミルクレッド・ミルクピンク・ミルクオレンジ・ミルクホワイト
先端ボール径(mm)
0.5
インク
水性顔料
入数
8
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
15 112 026
繰り返し・詰め替え
対応