本体

JJ15-10C-SH-N ジェルボールペン サラサクリップ0.5 デコシャインカラー ゼブラ 79762964 JJ15-10C-SH-N ジェルボールペン サラサクリップ0.5 デコシャインカラー ゼブラ 79762964 JJ15-10C-SH-N ジェルボールペン サラサクリップ0.5 デコシャインカラー ゼブラ 79762964 JJ15-10C-SH-N ジェルボールペン サラサクリップ0.5 デコシャインカラー ゼブラ 79762964 JJ15-10C-SH-N ジェルボールペン サラサクリップ0.5 デコシャインカラー ゼブラ 79762964 JJ15-10C-SH-N ジェルボールペン サラサクリップ0.5 デコシャインカラー ゼブラ 79762964

ジェルボールペン サラサクリップ0.5 デコシャインカラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 79762964 品番 JJ15-10C-SH-N
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

色数豊富でさらさら書き味/折れにくいバインダークリップ採用/ノック式

質量(g)114 シリーズサラサクリップ 方式ノック式 寸法(縦×横×厚さ)(mm)205×138×18 インク色金・銀・銅・シャイニーロイヤルブルー・シャイニーブルー・シャイニーグリーン・シャイニーオレンジ・シャイニーピンク・シャイニーレッド・シャイニーパープル 先端ボール径(mm)0.5 インク水性顔料 入数10 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする