本体

P-MAS85-N2-BK シャープペン デルガード0.3 ゼブラ 79762980 P-MAS85-N2-BK シャープペン デルガード0.3 ゼブラ 79762980 P-MAS85-N2-BK シャープペン デルガード0.3 ゼブラ 79762980 P-MAS85-N2-BK シャープペン デルガード0.3 ゼブラ 79762980 P-MAS85-N2-BK シャープペン デルガード0.3 ゼブラ 79762980 P-MAS85-N2-BK シャープペン デルガード0.3 ゼブラ 79762980

シャープペン デルガード0.3

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79762980 品番 P-MAS85-N2-BK
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

芯が折れないシャープペンシル/ゼブラ独自の「デルガードシステム」を採用し芯折れや芯詰まりを防ぎます。

質量(g)10 方式ノック式 芯径(mm)0.3 径(Φ)×全長(mm)10.3×137.3 色(軸)ブラック 替え消しゴムG(5個入) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※次の場合、芯が折れることがあります。
※芯が出ていない状態から、4回以上ノックして書いた場合。
※やわらかい芯(2B以上の濃い芯等)を使用した場合。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする