パワーデバイス用ソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79763147 品番T3P-H248-ZIF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

パワートランジスタ、サイリスタ等の個別半導体デバイスのテストにご使用頂けます。
ハンドルを手前に倒す事により導通させるZIF構造です。

温度範囲(℃)-55〜+150 定格電流(A)DC30 (at 25℃) 接触抵抗(mΩ)20 max RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)DC1500 (1min), AC2000 (rms 1min at 25℃) 挿抜耐久(回)1000
関連資料:(0.4MB)
注意
※ICは付属されません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥650 / 税込 ¥715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥750 / 税込 ¥825
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする