パワーデバイス用ソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 温度範囲(℃)-55〜+175 注文コード79763305 品番T4PNF-L214-ST-HT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は温度範囲など6種類から選べます 他の種類を見る

パワートランジスタ用ソケット
ICテスト用ソケット
TO-247 4Lなどのパッケージに対応
基板実装用

温度範囲(℃)-55〜+175 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)DC5000 Max
関連資料:(0.22MB)
注意
※一部形状によって使用できない場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥650 / 税込 ¥715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥750 / 税込 ¥825
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする