メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 物品棚/収納用品
WIZ'Aの ツールボックス/ツールバッグ
WIZ'Aの 樹脂製(プラスチック)
ビスケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
79763445
品番
WZ-B19012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
約90
色
ブラック
用途
ねじや小物の収納に
仕様
カラビナ付、ベルト通し付
サイズ
小
材質(本体)
ポリエステル繊維、EVA
材質(カラビナ)
アルミ