メイン

WZ-B19018 ビスケース WIZ'A 79763454 WZ-B19018 ビスケース WIZ'A 79763454 WZ-B19018 ビスケース WIZ'A 79763454

ビスケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オレンジ 注文コード79763454 品番WZ-B19018
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る
直径(Φmm)約90 オレンジ 用途ねじや小物の収納に 仕様カラビナ付、ベルト通し付 サイズ 材質(本体)ポリエステル繊維、EVA 材質(カラビナ)アルミ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする