メイン

WZ-SOF7 ドライバーセット WIZ'A 79763497 WZ-SOF7 ドライバーセット WIZ'A 79763497 WZ-SOF7 ドライバーセット WIZ'A 79763497

ドライバーセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 先端サイズPH0/PH1/PH2/PH3/SL4 注文コード79763497 品番WZ-SOF7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は先端サイズなど2種類から選べます 他の種類を見る
用途ドライバーセット 仕様サイズが一目でわかるカラーコーティング セット内容カラーリング付きドライバービット、ソケットアダプター、スタビーオフセットラチェットハンドル 材質ビット:CRV、カラーリング:アルミニウム、アダプター:CRV、ラチェット:炭素鋼+PP、ホルダー:TPR 軸径(Φmm)六角:6.35 シルバー 先端サイズPH0/PH1/PH2/PH3/SL4 商品構成セット品 ビット全長(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする