用途ドライバーセット
仕様サイズが一目でわかるカラーコーティング
セット内容カラーリング付きドライバービット、カラーリング付き六角ビット、ソケット、ソケットアダプター、オフセットラチェットハンドル
材質ソケット・ビット:CRV、カラーリング:アルミニウム、アダプター:CRV、ラチェット外枠:炭素鋼+PP、ホルダー:TPR
軸径(Φmm)六角:6.35
色シルバー
先端サイズドライバービット:PH0/PH1/PH2/SL4、六角ビット:H2.5/H3.0/H4.0/H5.0/H6.0
商品構成セット品
ビット全長(mm)25
ソケット8.0/10.0/12.0/13.0/14.0