メイン
WIZ'A
WIZ'Aの ペンチ/プライヤ/ニッパー
WIZ'Aの ペンチ
WIZ'Aの 標準ペンチ
ペンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
先端:特殊鋼 ハンドル:TPR
注文コード
79763524
品番
WZBR-125F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
細工、加工作業に
仕様
サビにくいフッ素加工で耐久性が高い、焼入:完全熱処理
材質
先端:特殊鋼 ハンドル:TPR
全長
125mm
色
グレー
仕上
フッ素加工
刃部強度
HRC55〜60度