メイン
WIZ'A
WIZ'Aの ペンチ/プライヤ/ニッパー
WIZ'Aの プライヤ
WIZ'Aの コンビネーションプライヤ
プライヤー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
150
仕様
サビにくいフッ素加工で耐久性が高い、焼入:完全熱処理
注文コード
79763540
品番
WZLP-150F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
掴み、曲げ等の作業に
仕様
サビにくいフッ素加工で耐久性が高い、焼入:完全熱処理
材質
先端:特殊鋼、ハンドル:TPR
全長(mm)
150
色
グレー
仕上
フッ素加工
刃部強度
HRC55〜60度