※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
My40形5200固定 V形150幅
MY-V450530/N AHTN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
1.8
1.8
1.9
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
79763559
品番
MY-V450530/N AHTN
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
寸法(mm)
幅:150、長:1216、高:53
質量(kg)
1.8
セット内容
EL-LHV41500 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 )×1、EL-LU45053N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 一般タイプ )×1
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242V
定格消費電力(W)
30.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
171.0 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)
器具:5200
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
関連資料:
(0.97MB)
(0.49MB)