MY-V470533/N AHTN My40形6900固定 V形230幅 三菱電機 79763595

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

My40形6900固定 V形230幅MY-V470533/N AHTN

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品はセット内容など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組
セット内容
EL-LH-V42303 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 器具高さ57mm 全長1250mm(リニューアルタイプ) )×1、EL-LU47053N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 一般タイプ )×1
注文コード
79763595
品番
MY-V470533/N AHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥39,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
寸法(mm)
幅:230、長:1250、高:79
質量(kg)
2.4
セット内容
EL-LH-V42303 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 器具高さ57mm 全長1250mm(リニューアルタイプ) )×1、EL-LU47053N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 一般タイプ )×1
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242V
定格消費電力(W)
40.3 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
171.2 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)
器具:6900
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 高出力相当
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする