MY-V470531/N AHTN My40形6900固定 V形230幅 三菱電機 79763620

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

My40形6900固定 V形230幅MY-V470531/N AHTN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
質量(kg)2.1
内容量1組注文コード79763620品番MY-V470531/N AHTN
参考基準価格(税別)¥38,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
寸法(mm)
幅:230:長:1250:高:53
質量(kg)
2.1
セット内容
EL-LHV42300 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 )×1、EL-LU47053N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 一般タイプ )×1
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242V
定格消費電力(W)
40.3 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
171.2 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)
器具:6900
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 高出力相当
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
関連資料:(0.95MB) (0.49MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする