WZ-BCO10 ドリルセット WIZ'A 79763646

メイン

WZ-BCO10 ドリルセット WIZ'A 79763646
WZ-BCO10 ドリルセット WIZ'A 79763646
WZ-BCO10 ドリルセット WIZ'A 79763646

ドリルセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個材質ビット:S2H(ニッケルメッキ)、ドリル刃:S45C、先端超硬チップ:YG8C、ホルダー:PE軸径(Φmm)(六角)6.35入数(本)10本注文コード79763646品番WZ-BCO10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

先端スリムでネジ穴が見やすい/段付ビットは幅の狭い場所での作業に向いてる/色リング付きでサイズが一目でわかる

用途色ビット&コンクリートドリルセットセット内容片頭段付ビット100mm(+No.1/+No.2)、両頭ビット110mm(+No.2)、両頭ビット85mm(+No.3/-6mm)、先端スリム両頭ビット110mm(+No.2)、85mm(+No.1/+No.2)、コンクリートドリル刃(3.0mm/4.0mm/5.0mm)材質ビット:S2H(ニッケルメッキ)、ドリル刃:S45C、先端超硬チップ:YG8C、ホルダー:PE軸径(Φmm)(六角)6.35シルバー表面処理ニッケルメッキ入数(本)10本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする