メイン
WIZ'A
WIZ'Aの ハサミ
WIZ'Aの 万能ハサミ
はさみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79763655
品番
WZ-SK200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
用途
針金切り、ダンボールの開梱、キャップオープナー等に
仕様
キャップオープナー付きで開けにくいキャップもオープンしやすい、はさみの背にダンボール開梱刃付き、仕様滑りにくく刃先でも切れるギザ刃、滑りやすいものをしっかりキャッチするのこぎり刃、線径2.0mmまで切断可能な針金切り
材質
刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR、キャップ:PP
全長(mm)
206
色
ブラック/オレンジ
刃長(mm)
69
刃厚(mm)
3