メイン
WIZ'A
WIZ'Aの ハサミ
WIZ'Aの 万能ハサミ
はさみ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79763664
品番
WZ-SKF210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
用途
布、壁紙、合成ゴム、クラフト紙、アルミ等の切断に
仕様
すべりにくい樹脂ラバーハンドル、角度付きで力を入れやすい指穴、仕様角度付きで切ったものが手に当たりにくい、サビにくいステンレス製、軽い力で切りやすい、銅、アルミ、布、合成ゴム、クラフト紙など様々な用途にこれ1本で対応
材質
刃:ステンレス、グリップ:TPR
全長(mm)
210
色
ブラック/オレンジ
刃長(mm)
85
刃厚(mm)
2.3