メイン

WZ-SKB200 はさみ WIZ'A 79763680 WZ-SKB200 はさみ WIZ'A 79763680 WZ-SKB200 はさみ WIZ'A 79763680

はさみ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79763680 品番 WZ-SKB200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
用途荷造り紐、モール、トタンアルミ等の切断に 仕様すべりにくい樹脂ラバーハンドル、切るものをしっかりキャッチするギザ刃、仕様角度付きで切ったものが手に当たりにくい、サビにくいステンレス製、作業性の良い力強いスプリング、手の大きさに合わせてグリップ幅を調整可能 材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR 全長(mm)200 ブラック/オレンジ 刃長(mm)50 刃厚(mm)3.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする