メイン
WIZ'A
WIZ'Aの ペンチ/プライヤ/ニッパー
WIZ'Aの プライヤ
WIZ'Aの コンビネーションプライヤ
プライヤー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(mm)
250
仕様
口開き6段階調整、水道管、配管などのパイプやナットを掴んで回す
注文コード
79763689
品番
WZ-WP250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
水道管、配管など水回りの作業に
仕様
口開き6段階調整、水道管、配管などのパイプやナットを掴んで回す
材質
本体:炭素鋼+PVC
色
レッド
呼び寸法(mm)
250
最大開口(mm)
約40