メイン
WIZ'A
WIZ'Aの ペンチ/プライヤ/ニッパー
WIZ'Aの プライヤ
WIZ'Aの コンビネーションプライヤ
プライヤー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(mm)
200
仕様
口開き2段階調整、軟鉄線切断可能
注文コード
79763716
品番
WZ-CP200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
パイプ掴み、ワイヤー切断に
仕様
口開き2段階調整、軟鉄線切断可能
材質
本体:炭素鋼+PVC
呼び寸法(mm)
200
切断能力
直径約2mm
くわえ幅(mm)
最大:約20