14 ステンレス ばね座金 八幡ねじ 79763935 14 ステンレス ばね座金 八幡ねじ 79763935 14 ステンレス ばね座金 八幡ねじ 79763935

ステンレス ばね座金

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 79763935 品番 14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥343
販売価格(税別)
312

バイオマス袋に入ったばね座金です。

用途緩み止め用のワッシャーです。 材質SUS304相当 厚さ(mm)3.5 呼びM14 外径(Φmm)24.5 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
注意
※材質はステンレスです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-06
用途:
手製の治具製作に
建設業・工事業

10枚程度の小分けがホームセンターにも売っているが、わざわざ車で出かけてまで買うのも面倒。
という訳で、小物はある程度必要なもの、個数がまとまったときに買うようにしている。
今すぐ欲しい、という時には駄目だが、材料が揃ったら作り始めるという自分の用途ではとても安価で毎回助かっている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする