八幡ねじ
八幡ねじの ワッシャー・スペーサー
八幡ねじの ワッシャー(金属)
八幡ねじの スプリングワッシャー
ばね座金 生地
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
79764030
品番
12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥178
販売価格(税別)
¥
162
バスケットに入れる
バイオマス袋に入ったばね座金です。
用途
緩み止め用のワッシャーです。
材質
鉄
厚さ(mm)
3
呼び
M12
外径(Φmm)
21.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190012
バイオマス配合率(%)
10
注意
※表面処理はほどこされておりません。