5 ばね座金 三価クロメート 八幡ねじ 79764084 5 ばね座金 三価クロメート 八幡ねじ 79764084 5 ばね座金 三価クロメート 八幡ねじ 79764084

ばね座金 三価クロメート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 79764084 品番 5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥161
販売価格(税別)
146

バイオマス袋に入ったばね座金です。

用途緩み止め用のワッシャーです。 材質 厚さ(mm)1.3 呼びM5 外径(Φmm)9.2 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
注意
※表面処理は三価クロメートです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする