八幡ねじ
八幡ねじの ナット
八幡ねじの 六角ナット
八幡ねじの 六角ナット(1種)
ステンレス 六角ナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
79764224
品番
12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥504
販売価格(税別)
¥
458
バスケットに入れる
バイオマス袋に入った六角ナットです。
用途
おねじに締め付け固定します。
材質
SUS304相当
高さ(mm)
10
ピッチ(mm)
1.75
呼び
M12
二面幅(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190012
バイオマス配合率(%)
10
注意
※材質はステンレスです。