16 六角ナット 生地 八幡ねじ 79764346 16 六角ナット 生地 八幡ねじ 79764346 16 六角ナット 生地 八幡ねじ 79764346

六角ナット 生地

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 79764346 品番 16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥196
販売価格(税別)
178

バイオマス袋に入った六角ナットです。

用途おねじに締め付け固定します。 材質 高さ(mm)13 ピッチ(mm)2 呼びM16 二面幅(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
注意
※表面処理はほどこされておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-05
用途:
鋳鉄製ビンテージのレストア

M3に対応した黒皮仕様は中々ないので、助かりました。
これで違和感なくビンテージ商品のレストアに使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする