12 六角ナット 三価クロメート 八幡ねじ 79764425 12 六角ナット 三価クロメート 八幡ねじ 79764425 12 六角ナット 三価クロメート 八幡ねじ 79764425

六角ナット 三価クロメート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 79764425 品番 12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥211
販売価格(税別)
192

バイオマス袋に入った六角ナットです。

用途おねじに締め付け固定します。 材質 高さ(mm)10 ピッチ(mm)1.75 呼びM12 表面処理三価クロメート 二面幅(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
注意
※表面処理は三価クロメートです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする