八幡ねじ
八幡ねじの ワッシャー・スペーサー
八幡ねじの ワッシャー(金属)
八幡ねじの 丸平ワッシャー
(ISO)平座金 生地
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(16個)
注文コード
79764504
品番
8.4×17×1.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥191
販売価格(税別)
¥
174
バスケットに入れる
バイオマス袋に入った平座金です。
用途
ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。
材質
鉄
厚さ(mm)
1.6
種類
平座金
内径(Φmm)
8.4
呼び
M8
外径(Φmm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190012
バイオマス配合率(%)
10
注意
※表面処理はほどこされておりません。