3.2×7×0.5 (ISO)平座金 三価クロメート 八幡ねじ 79764565 3.2×7×0.5 (ISO)平座金 三価クロメート 八幡ねじ 79764565 3.2×7×0.5 (ISO)平座金 三価クロメート 八幡ねじ 79764565

(ISO)平座金 三価クロメート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 79764565 品番 3.2×7×0.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥150
販売価格(税別)
136

バイオマス袋に入った平座金です。

用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。 材質 厚さ(mm)0.5 種類平座金 内径(Φmm)3.2 呼びM3 外径(Φmm)7 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
注意
※表面処理は三価クロメートです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-06
用途:
ボルトじめに

ジムニーにクイックボディマウントを取り付けにつかいました。結構さがすとないもので、値段も高いものとなります。代用品で格安で購入できました。
ものも肉厚でしっかりと座金の役目を果たしてくれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする