八幡ねじ
八幡ねじの ワッシャー・スペーサー
八幡ねじの ワッシャー(金属)
八幡ねじの 丸平ワッシャー
ステンレス(ISO)平座金
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
79764678
品番
4.3×9×0.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥183
販売価格(税別)
¥
166
バスケットに入れる
バイオマス袋に入った平座金です。
用途
ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。
材質
SUS304相当
厚さ(mm)
0.8
内径(Φmm)
4.3
呼び
M4
外径(Φmm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190012
バイオマス配合率(%)
10
注意
※材質はステンレスです。