八幡ねじ
ステンレス 六角ボルト 全ねじ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(2個)
呼び
M16
注文コード
79770996
品番
16×50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥838
販売価格(税別)
¥
762
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
バイオマス袋に入った六角ボルトです。
用途
設備など一般的な取付けに使用。
種別
全ねじ
材質
SUS304相当
ピッチ(mm)
2
呼び
M16
頭部形状
六角
二面幅(mm)
24
頭部高さ(mm)
10
首下長さL(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190012
バイオマス配合率(%)
10
注意
※材質はステンレスです。