JD-008S 投光器 床スタンド H型 GOODGOODS(グッド・グッズ) 79771688

JD-008S 投光器 床スタンド H型 GOODGOODS(グッド・グッズ) 79771688
JD-008S 投光器 床スタンド H型 GOODGOODS(グッド・グッズ) 79771688
JD-008S 投光器 床スタンド H型 GOODGOODS(グッド・グッズ) 79771688
JD-008S 投光器 床スタンド H型 GOODGOODS(グッド・グッズ) 79771688
JD-008S 投光器 床スタンド H型 GOODGOODS(グッド・グッズ) 79771688

投光器 床スタンド H型JD-008S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79771688
品番
JD-008S
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

汎用性の高いM6ネジ採用: 付属のM6ノブボルトにより、取付穴が径6mm以上の器具であれば幅広く活用可能です。
注意事項(追加分)手軽に床置き仕様へ: 投光器に取り付けるだけで、現場やDIYに便利なスタンドタイプとして活用できます。
軽量310g・安定のH型: 持ち運びに便利な軽量設計ながら、H型構造により床面でしっかり自立します。
工具不要で簡単取付: 付属のノブボルト1本で、誰でも素早く簡単に投光器を固定・設置可能です。
多数のメーカー製品に対応: LD-5CPやLDT-5Fなど、人気のLED投光器に幅広く適合します。
省スペース設計: スリムな形状のため、使用しない時も場所を取らずに保管や車載が可能です

用途
建設現場・工事現場での足元照明、ガレージでの車整備・メンテナンス、DIY・日曜大工の手元灯、キャンプ・アウトドアのベース照明、倉庫内の荷役作業、イベント会場の簡易照明、床下・天井裏の点検業務、非常時の避難所照明。
セット内容
スタンド本体、M6ノブボルト、平ワッシャー
寸法(mm)
214×183×34
質量(g)
約310
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品はスタンドのみです。投光器本体は付属しておりません。
※取付穴の径が6mm未満の器具には、付属のボルトが通りませんのでご注意ください。
※M6ボルトより大きな穴が開いている場合、ワッシャーを追加するなどして安定性を確認してからご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする