アイリスオーヤマ
LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
適用畳数
6(畳数)
6(畳数)
8(畳数)
12(畳数)
消費電力(W)
26.4
26.4
30.7
42
光源色
昼光色相当
昼光色相当
電球色~昼光色
電球色~昼光色相当
光束(Lm)
器具:(最大点灯時)3300Lm
器具:(最大点灯時)3300
器具:(最大点灯時)3300Lm
器具:(最大点灯時)4000Lm
器具:(最大点灯時)5200Lm
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79772056
品番
CL6D-S1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
住宅用照明 LEDシーリングライト シーリングライトシリーズS
消費電力(W)
26.4
光源色
昼光色相当
光束(Lm)
器具:(最大点灯時)3300Lm
適用畳数
6(畳数)
発光効率(Lm/W)
125
質量(kg)
0.9
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
393×85
定格周波数(Hz)
50/60
定格寿命(時間)
40000
定格電源電圧
AC100V
演色性(Ra)
85
調光機能
10段階