曜日別特売
CL8D-S1 LEDシーリングライト アイリスオーヤマ 79772090

CL8D-S1 LEDシーリングライト アイリスオーヤマ 79772090
CL8D-S1 LEDシーリングライト アイリスオーヤマ 79772090

LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適用畳数8(畳数)
消費電力(W)30.7
光源色昼光色相当
光束(Lm)器具:(最大点灯時)4000Lm
内容量1台注文コード79772090品番CL8D-S1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

住宅用照明 LEDシーリングライト シーリングライトシリーズS

消費電力(W)
30.7
光源色
昼光色相当
光束(Lm)
器具:(最大点灯時)4000Lm
適用畳数
8(畳数)
発光効率(Lm/W)
130.2
質量(kg)
0.9
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
393×85
定格周波数(Hz)
50/60
定格寿命(時間)
40000
定格電源電圧
AC100V
演色性(Ra)
85
調光機能
10段階

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする