よこやま
感温スイングタンブラー390ml 1PC 福だるま
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(390mL)
注文コード
79772397
品番
EJKS-601
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス鋼
寸法(mm)
Φ90×80
容量(mL)
390
質量(g)
160
表面
外面ミラー仕上げ・内面サテン仕上