よこやま
ミニ2段蒸し器14cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79772501
品番
EJS-501
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
少量の煮物、蒸し物に最適。
仕様
使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK
材質
ステンレス鋼(クローム21%)(底の厚さ0.7mm)
寸法(mm)
約148×265×175、下鍋:約148×265×H75、上鍋:約148×200×H80
質量(g)
約760
容量(L)
約1.1