ステンレスぐい呑み 内面金メッキ 1PC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個(100mL)
注文コード
79772519
品番
EJG-300
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

内面に金メッキを施すことで、見た目の豪華さだけでなく、冷酒や焼酎などの繊細な味を感じることができます。

材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
Φ56×46
容量(mL)
100
質量(g)
70
表面
内面金メッキ仕上げ、外面ミラー仕上げ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする