6×10 六角ボルト 全ねじ 三価クロメート 八幡ねじ 79772554

 

6×10 六角ボルト 全ねじ 三価クロメート 八幡ねじ 79772554
6×10 六角ボルト 全ねじ 三価クロメート 八幡ねじ 79772554
6×10 六角ボルト 全ねじ 三価クロメート 八幡ねじ 79772554

六角ボルト 全ねじ 三価クロメート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(4個)呼びM6注文コード79772554品番6×10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥176
販売価格(税別)
160

バイオマス袋に入った六角ボルトです。

用途設備など一般的な取付けに使用。種別全ねじ材質ピッチ(mm)1呼びM6表面処理三価クロメート頭部形状六角二面幅(mm)10頭部高さ(mm)4首下長さL(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
注意
※表面処理は三価クロメートです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする