スイングタンブラー390ml 1PC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個(390mL)
注文コード
79772589
品番
EJES-350
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498
材質
18-8ステンレス鋼
寸法(mm)
Φ90×80
容量(mL)
390
質量(g)
160
表面
外面ミラー仕上げ・内面サテン仕上

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする