感温ぐい呑み 赤富士 内面金メッキ(桜柄入り) 1PC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個(100mL)
注文コード
79772747
品番
EJG-400
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

冷たい飲み物を注ぐと絵柄の色が変化します。

材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
Φ56×46
容量(mL)
約100
質量(g)
約70
表面
内面金メッキ仕上げ(桜柄入)、外面ミラー仕上げ
注意
※柄はご使用とともに摩耗します

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする