よこやま
コーヒードリップポット420mlブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(420mL)
注文コード
79772756
品番
EJC-500
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
約240×78×104
容量(mL)
約420(満水容量)
質量(g)
約170
加工
表面:アクリル塗装
注意
※直火対応不可