4×30 ステンレス 十字穴付皿小ねじ 八幡ねじ 79774390 4×30 ステンレス 十字穴付皿小ねじ 八幡ねじ 79774390 4×30 ステンレス 十字穴付皿小ねじ 八幡ねじ 79774390

ステンレス 十字穴付皿小ねじ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 呼びM4 注文コード79774390 品番4×30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥189
販売価格(税別)
172
この商品は呼び・内容量など75種類から選べます 他の種類を見る

バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。

用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。 材質SUS304相当 ピッチ(mm)0.7 呼びM4 頭径(Φmm)8 頭部形状 穴の形状十字穴付 首下長さL(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
注意
※母材に皿穴加工が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする