BS-ANKERB-K70S4 中空壁・石膏ボードアンカーボルト M8 ステンレス(コンクリートタイプ) 4本セット bitstrong 79774889

BS-ANKERB-K70S4 中空壁・石膏ボードアンカーボルト M8 ステンレス(コンクリートタイプ) 4本セット bitstrong 79774889
BS-ANKERB-K70S4 中空壁・石膏ボードアンカーボルト M8 ステンレス(コンクリートタイプ) 4本セット bitstrong 79774889
BS-ANKERB-K70S4 中空壁・石膏ボードアンカーボルト M8 ステンレス(コンクリートタイプ) 4本セット bitstrong 79774889
BS-ANKERB-K70S4 中空壁・石膏ボードアンカーボルト M8 ステンレス(コンクリートタイプ) 4本セット bitstrong 79774889
BS-ANKERB-K70S4 中空壁・石膏ボードアンカーボルト M8 ステンレス(コンクリートタイプ) 4本セット bitstrong 79774889

中空壁・石膏ボードアンカーボルト M8 ステンレス(コンクリートタイプ) 4本セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(4組)注文コード79774889品番BS-ANKERB-K70S4
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

重量のある物を固定するためのボードアンカーが各4個になっています。
ステンレスにより高硬度、強く、長い耐用年数となります。
同梱品:M8ボルト、ナット、スプリングワッシャー、平ワッシャー、拡張チューブ
材質:ステンレス
寸法:全長79mm、ねじの径M8、外径16mm
色:銀

用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れて、ナットを締めてアンカーを固定します。材質ステンレス質量(g)160ねじの呼びM8
注意
※アンカーを使用する都合上、壁や床などに穴を開ける必要がありますので、建物全体の構造や強度などを事前にお調べ頂いた上でご使用下さい。。
※穴を開ける場合、使用されるアンカーに適したドリルビットを用意する必要があります。
※実際の寸法と若干のサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※輸送によるスレや傷がある場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする