※代表画像
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの 石膏ボード用アンカー
サンコーテクノの 中空壁用アンカー
ITハンガー ステンレス
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
79774934
品番
ITU- 830S
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
中空部に挟み込んで取り付けられます
材質
ステンレス
用途
壁面・床面に施工可能です
寸法(mm)
【埋込長/必要中空幅】32
全長L(mm)
30
適合板厚(mm)
0.8〜10
適合材
中空壁
ねじ長さl(mm)
20
ねじの呼び
M8
穿孔径(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。※取付物厚の範囲内で施工をしてください。※施工時必要中空幅を確認して施工をしてください。※壁面・床面には施工できませんのでご注意ください。※
商品説明動画
ITハンガー 施工動画
参考になった