※代表画像

アメラハンガー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 79774977 品番 ITA-1070V+D
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

ECP協会(押出成形セメント板協会)推奨品

用途押出成形セメント板用にロールプレート部を短くしているため無理なく施工ができます 寸法【埋込長/必要中空幅】30 ねじ長さ(mm)43 適合材押出成形セメント板 ねじの呼びM10 穿孔径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 適合板厚17〜43
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。※取付物厚より薄い板の使用はできません。※取付物厚の範囲内で施工をしてください。※施工時必要中空幅を確認して施工をしてください。※

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする