曜日別特売
ITA-3050VS+D アメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス) サンコーテクノ 79775065

※代表画像

アメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス)

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(50本)ねじの呼びW3/8注文コード79775065品番ITA-3050VS+D
参考基準価格(税別)¥31,400販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮

用途
手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け
ねじの呼びW3/8材質ステンレス寸法【埋込長/必要中空幅】30ねじ長さ(mm)23適合材押出成形セメント板穿孔径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応適合板厚17~23
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。※取付物厚より薄い板の使用はできません。※取付物厚の範囲内で施工をしてください。※施工時必要中空幅を確認して施工をしてください。※
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42088243
2018-05-10
用途: 壁掛けの扇風機の取付けにて使用しました。
サービス業

丈夫で大変施工も楽でした。ステンレスで錆が来ないのも良いと思います。湿気の多い場所でしたので。

対象商品 : 42088243
2017-03-09
用途: トラック当てゴム取り付け
運輸・通信業

機能的な商品です
少し効果ですが・・・・・・・・・・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1704:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする