※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

41-DN600N M12 高強度アルミ六角ナットAL6 over 600 由良産商 79775178 41-DN600N M12 高強度アルミ六角ナットAL6 over 600 由良産商 79775178 41-DN600N M12 高強度アルミ六角ナットAL6 over 600 由良産商 79775178 41-DN600N M12 高強度アルミ六角ナットAL6 over 600 由良産商 79775178

高強度アルミ六角ナットAL6 over 600

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチP(mm)1.75 注文コード79775178 品番41-DN600N M12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥858
販売価格(税別)
780
この商品はピッチPなど8種類から選べます 他の種類を見る

ついに登場!鋼の"強度区分6"に匹敵する600N/mm2・minを実現したナットとなります。
超々ジュラルミン「A705」にT6熱処理を施しています。

材質A7075 規格JIS B1181 表面処理白アルマイト 熱処理T6処理 表面硬度HV149以上 ねじ公差クラス:6H ピッチP(mm)1.75 呼び径D(mm)12 強度区分AL6(最小510N/mm2) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする