商品画像
U-TOOLS (埼玉精機)
U-TOOLS (埼玉精機)の 充電工具 本体
U-TOOLS (埼玉精機)の 締付/穴あけ(充電工具)
U-TOOLS (埼玉精機)の 充電式ラチェットレンチ
電動9.5mm角ミニラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79775528
品番
UEMR10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
自動車の整備作業をはじめ、様々なネジ・ボルトの脱着に最適。
質量(kg)
0.83
差込角(mm)
9.5
電圧(V)
10.8
最大トルク(N・m)
40
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
230
バッテリー容量(mAh)
1500