商品画像
U-TOOLS (埼玉精機)
U-TOOLS (埼玉精機)の 充電工具 本体
U-TOOLS (埼玉精機)の 切断
U-TOOLS (埼玉精機)の 充電式カッタ
電動カットオフΦ75
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79775537
品番
UEC075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群
用途
鉄板やパイプなどのカット作業に
質量(kg)
0.85
電圧(V)
12
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
17000
バッテリー容量(mAh)
2000
ディスク寸法(mm)
Φ75×t1