商品画像
U-TOOLS (埼玉精機)
U-TOOLS (埼玉精機)の 電動工具 本体
U-TOOLS (埼玉精機)の 研磨(電動)
U-TOOLS (埼玉精機)の ポリシャ
電動ミニポリッシャーΦ72
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79775546
品番
UEP83A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群。小型軽量でコンパクトサイズ。低速モード・高速モードの二段切り替え機能付き。
質量(kg)
0.94
電圧(V)
12
ねじ径(mm)
パット:M6
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
低速:0〜2600/高速:0〜7800
パット寸法(mm)
Φ72
バッテリー容量(mAh)
2000