商品画像
U-TOOLS (埼玉精機)
U-TOOLS (埼玉精機)の 充電工具 本体
U-TOOLS (埼玉精機)の 切断
U-TOOLS (埼玉精機)の 充電式カッタ
電動剪定バサミ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79775564
品番
UEPR12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群。庭木の枝、樹脂パイプの切断は、約12mmまで可能です。
用途
庭木の枝の剪定、樹脂パイプ、ビニールホースの切断に。
全長(mm)
305
質量(g)
620
電圧(V)
3.6
切断能力(mm)
枝:12、樹脂パイプ:12